Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer D-C Set 3-10mm P (8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-536607
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536607
EAN/GTIN:
     4048962249309
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Betonbohrer
Betonbohrer mit brünierter Oberfläche und Hartmetallplatte nach DIN 8039, gefräst. Die 130° Hartmetallschneide sorgt für eine hohe Standzeit und garantiert eine hohe Hitzebeständigkeit.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY | Profi
Inhalt:
8 Stück | 8 Stück: 3/30/60, 4/40/75, 5/50/85, 6/60/100, 7/60/100, 8/80/120, 9/80/120, 10/80/120
Bohrernenndurchmesser von / bis:
3 mm
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer Universalbohrer:
0
Bohrgrund:
Beton | Mauerwerk | Naturstein | Ziegel | Fliesen
Schneidrichtung:
rechts
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
226.20 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,20* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.