Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N Green 8x120/80 S K (6).


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-524835
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524835
EAN/GTIN:
     4048962199598
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N Green mit Senkkopf besteht aus einer Dübelhülse aus Kunststoff und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Das Granulat zur Herstellung des fischer Nageldübels N Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Nageldübel N Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N Green mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ3 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
120 mm
Effektive Verankerungstiefe:
40 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grün
fischer Nagelschraube:
5 x 125 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
80 mm
Min. Bohrlochtiefe:
135 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
135 mm
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 125 mm
Profi / DIY:
DIY
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffgüte:
sonstige
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
N Green
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Stiftform:
Nagelschraube
Material:
Bio-Kunststoff
Produkttyp:
Nageldübel
Material Schraube:
galvanisch verzinkter Stahl
Ausführung:
mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
6 C62
Inhalt:
6 x Nageldübel N Green 8 x 120,<br />6 x Nagelschraube 5 x 125 Z, vormontiert
net_weight:
111.10 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.