Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10050353 Herst.-Nr.: 522721 EAN/GTIN: 4048962180961 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Langschaftdübel SXRL-FUS ist mit der fischer Sechskantschraube mit angeformter Scheibe und integrierter Bit-Aufnahme TX40 für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen von Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Metall geeignet. Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX40 / SW 13 | Innenstern TX / Sechskant | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm | Dübellänge: | 120 mm | Geeignet für Gasbeton: | Ja | Farbe: | grau | Ausführung: | mit Schraube | mit Rand und Schraube | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | Nylon | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Zulassung / Bewertung: | Mauerwerk | Porenbeton | Beton | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 130 mm | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm: | 70 mm | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm: | 50 mm | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm: | 30 mm | Profi / DIY: | DIY | Profi | Geeignet für Beton: | Ja | Geeignet für Kalksandstein: | Ja | Geeignet für Porenbeton: | Ja | Geeignet für Spanplatte: | Nein | Geeignet für Naturstein: | Ja | Geeignet für Vollziegel: | Ja | Geeignet für Hochlochziegel: | Ja | Vorsteckmontage: | Nein | Durchsteckmontage: | Ja | Abstandsmontage: | Nein | Kopfform: | Sechskant mit angepresster Unterlegscheibe | Geeignet für Gipskarton: | Nein | Produkt-Hauptkategorie: | Kunststoff | Produktlinie: | SXRL | Ausführung (etim): | Universaldübel | Mit Schraube: | Ja | Mit Rand: | Ja | Oberflächenschutz: | sonstige | Geeignet für Sechskant-Holzschraube: | Ja | Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: | Nein | Werkstoff (etim): | Kunststoff | Produkttyp: | Langschaftdübel | ETA-Zulassung: | Ja | DIBT-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 2527.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7051 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,5766* | € 0,7366* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,6124* | € 0,7891* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6451* | € 0,8845* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7303* | € 0,9103* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,7656* | € 0,9656* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|