Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II 10/10 K


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7051-10048832
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522108
EAN/GTIN:
     4048962177626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II K der kompakte Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II K spart dank der geringeren Setztiefe Zeit und Kraft beim Bohren und Montieren. Der Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit auch bei reduzierter Verankerungstiefe. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
75 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
10 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Seismik | VDS Anerkennung | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 x 33 mm | M10
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
65 mm
Nutzlänge (hef min.):
10 mm
Max. Anbauteildicke (reduziert):
10 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
40 mm
Verankerungstiefe:
40 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2647.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
101
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,6384*
€ 0,8384*
5 Tage
100
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,7009*
€ 0,9209*
7 Tage
70
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,7333*
€ 0,9633*
1 Tag
100
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,76*
€ 1,00*
3 Tage
100
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,03*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,8384*
€ 0,9977
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,8184*
€ 0,9739
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,7784*
€ 0,9263
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,6384*
€ 0,7597
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,6384* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 41,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.