Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A S M16x95/50 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-519555
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519555
EAN/GTIN:
     4048962162936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
ankerstange fischer m16
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S A4 ist aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Bohrlochtiefe:
110 mm
Gewindemaß (mm):
16 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16
Länge:
190 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Skalenteile Mörtel:
8
Verankerungstiefe:
95 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2762.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m16
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,68*
€ 216,1992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,20*
€ 212,058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,49*
€ 204,0731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,42*
€ 194,4698
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,51*
€ 181,4869
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.