Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Reinigungsschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-519527
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519527
EAN/GTIN:
     4048962162530
Suchbegriffe:
Reinigungspistole
reinigungspistole fischer
reinigungspistole
Der fischer Druckluftschlauch für Reinigungsgerät mit 2,25 m langem Reinigungsschlauch ist geeignet für die schnelle, zulassungskonforme Bohrlochreinigung bei Bewehrungsanschlüssen ab 10 mm Bohrlochdurchmesser. Hochwertige Ausführung. Reinigungsschlauch inklusive Adapter mit Innengewinde zur Aufnahme von Druckluftdüsen.
Weitere Informationen:
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1x Reinigungsschlauch (2,25 m) mit Druckluft-Pistole
net_weight:
500.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2,25 Meter (ab € 31,74223* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.