Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RG M8x150 8.8


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-519443
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519443
EAN/GTIN:
     4048962161861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
Klebeanker
Reaktionsanker
Die fischer Ankerstange RG M wird aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 8.8 hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Gewindemaß (mm):
8 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Höhe der Mutter:
6,4 mm
Höhe der Scheibe:
2 mm
Länge:
150 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
54 mm
Min. Verankerungstiefe:
80 mm
Passende Patrone RSB:
1 x RSB 8
Schlüsselweite (6kant):
5 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Überstand:
2 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
573.00 GRM
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9107*
  
Preis gilt ab 30.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,9467* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,2967*
€ 1,54307
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,2701*
€ 1,51142
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 1,2207*
€ 1,45263
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,1707*
€ 1,39313
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,1307*
€ 1,34553
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,1007*
€ 1,30983
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,9107*
€ 1,08373
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.