Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verblendsanieranker mech. VBS-M8x120 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-514236
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     514236
EAN/GTIN:
     4048962131574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Verblendsanieranker
fischer verblendsanieranker
schraubanker
Der fischer Verblendsanieranker VBS-M ist ein mechanisches System zur nachträglichen bauaufsichtlich zugelassenen Befestigung von Verblendmauerwerk mit und ohne Luftschicht. Das System besteht aus einer Kunststoffhülse mit einer zweifachen Spreizzone und einer Schraube aus nicht rostendem Stahl. Der VBS-M wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage in der Tragschale und im Verblendmauerwerk gesetzt. Die zwei Spreizzonen des Dübels schaffen in der Tragschale und in der Vorschale eine sichere Befestigung. Denn erst wenn der Dübel in der Tragschale greift, wird dieser im Verblendmauerwerk fixiert. Der fischer Verblendsanieranker VBS-M ist vor allem für die schnelle Verblendsanierung von zweischaligem Mauerwerk geeignet, auf das nachträglich ein Wärmedämmverbundsystem angebracht wird.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Bohrlochtiefe:
140 mm
Bohrtiefe = Setztiefe:
140 mm
Dübellänge:
120 mm
Effektive Verankerungstiefe:
>50 mm
Gewindemaß (mm):
8 mm
Werkstoff (ETIM):
sonstige
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Baustoff:
Vollsteinmauerwerk | Vollbaustoff
Material:
nicht rostender Stahl
Montageart:
Durchsteckmontage
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung
Verankerungstiefe:
> 50 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Luftschicht bei 115 mm Verblendmauerwerk bündig gesetzt:
0 - 20 mm
Luftschicht bzw. Dämmung:
20 mm
Max. Schalenabstand bei 115 mm Verblendmauerwerk, bündig gesetzt:
20 mm
Nominelle Verankerungstiefe:
> 50 mm
Verblendmauerwerk + Schalenabstand:
70 mm
Vormauerschale:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2040.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 337,91*
€ 402,1129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,77*
€ 397,1863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,21*
€ 370,3399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 305,08*
€ 363,0452
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,90*
€ 352,121
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.