Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RG M12x160 fvz


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7051-10050125
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512247
EAN/GTIN:
     4048962115246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
ankerstange m 12 x 160
fischer ankerstange
Die fischer Ankerstange RG M wird aus feuerverzinktem Stahl hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Treppen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Gewindemaß (mm):
12 mm
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
feuerverzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Länge:
160 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
25 mm
Min. Verankerungstiefe:
110 mm
Passende Patrone RSB:
1 x RSB 12 mini<br/>1 x RSB 12
Schlüsselweite (6kant):
8 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1424.70 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m12
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
30
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,3984*
€ 1,8784*
10
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 1,3447*
€ 1,8822*
4 Tage
3000
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 1,442*
€ 1,922*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,6586*
€ 2,4195*
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 1,9421*
€ 2,5621*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,8784*
€ 2,2353
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,8484*
€ 2,1996
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,7784*
€ 2,1163
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,7184*
€ 2,0449
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,6184*
€ 1,9259
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,3984*
€ 1,6641
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,3984* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 18,784* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.