Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeschlitten FSC1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-507866
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507866
EAN/GTIN:
     8001132078662
Suchbegriffe:
Schiebeschlitten
schiebeschlitten
Das fischer Gleitelement mit einem maximalen Schiebeweg von 100 mm zur Aufnahme von axialen Längenänderungen von Rohrleitungen. Der große Schiebeweg des Gleitelements erlaubt die Aufnahme großer Ausdehnungen. Die Lochung des Schiebeschlittens erlaubt den Einsatz als einfaches oder zweifaches Gleitelement. Das Biegen der vier Laschen in der Grundplatte verhindert wirksam das Herausgleiten.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Max. empf. Länge Rohrnippel:
140 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Max. empfohlene zentr. Last (hängend):
1,3 kN
Max. empfohlene zentr. Last (stehend):
1,0 kN
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
12 C62
net_weight:
6630.70 GRM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,99008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 15,91584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,45004*
€ 277,80555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,22008*
€ 275,1519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,48*
€ 257,6112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,17*
€ 244,1523
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,99008*
€ 227,2782
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.