Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband LBW 17


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p5008383
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507435
EAN/GTIN:
     4042205243482
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Das fischer Lochband LBW mit eingestanzten Löchern zur einfachen Montage in verzinkter Ausführung. Die Blechstärken der Lochbänder erlauben ein einfaches Ablängen mittels Blechschere. Die Lochgeometrie der Lochbänder ermöglicht die Bodenbefestigung mit dem fischer Einschlagnagel ED.
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gesamtlänge:
10000 mm
Loch-Ø:
6,5 mm
Stärke:
0,75 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
8006.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: lochband fischer, lochband
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 9,627*
€ 12,557*
3 Tage
300
pro Packung
€ 6,40*
ab € 71,97*
€ 91,11*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,40*
ab € 115,05*
€ 141,82*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 127,09*
€ 154,99*
4 Tage
75
pro Packung
€ 6,99*
ab € 131,32*
€ 160,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,557*
€ 14,94283
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,387*
€ 14,74053
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,937*
€ 14,20503
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,627*
€ 13,83613
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,287*
€ 13,43153
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,627*
€ 11,45613
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,9627* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.