Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-340881 Herst.-Nr.: 506909 EAN/GTIN: 4048962078213 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L R ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 18 mm | Bohrlochtiefe: | 140 mm | Brandschutz relevant: | Ja | Anwendungsbedingungen: | Feuchtraum / Außenbereich | Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Baustoff: | gerissener Beton | ungerissener Beton | Material: | Nicht rostender Stahl | Prüfzeichen / Zulassungen: | Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Gewindemaß in mm: | 16 mm | Gewinde: | M16 | Länge: | 223 mm | Max. Dicke des Anbauteils: | 60 mm | Schlüsselweite: | 24 mm | Skalenteile Mörtel: | 11 | Verankerungstiefe: | 125 mm | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | FHB II-A L | Produkttyp: | Verbund-Spreizanker | Ausführung: | Mit Außengewinde | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 10 C62 | net_weight: | 3316.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 21,1162* | € 24,8662* | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 6,40* | ab € 21,059* | € 24,889* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 21,9104* | € 25,6604* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | € 6,40* | ab € 25,556* | € 29,286* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 26,9235* | € 30,6835* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 21,1162* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 248,662* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|