Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißel SDS Plus Flach 20/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-504278
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504278
EAN/GTIN:
     4048962062083
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
Der fischer Meißel SDS Plus I M-Flach 20/250 ist ein leistungsstarker Flachmeißel mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Flachmeißel ist geeignet zur Bearbeitung bin Beton, Mauerwerk und Naturstein. Der Flachmeißel wird für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein mit gezielter Brechwirkung eingesetzt.
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Ausführung:
Flachmeißel
Form:
gerade
Länge:
250 mm
Typ:
Flach
Profi / DIY:
Profi
Bohrgrund:
Beton | Naturstein | Mauerwerk
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
265.00 GRM
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.