Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone FHB II-PF 10x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-500547
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500547
EAN/GTIN:
     4048962001006
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die fischer Patrone FHB II-PF HIGH SPEED ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien Vinylestermörtel und härtet besonders schnell aus. Die Mörtelpatrone kann mit den fischer Highbond-Ankerstangen FHB II-A S (Standard), Highbond-Ankerstangen FHB II-A L (lang) aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Highbond-Ankerstangen werden mit dem Setzwerkzeug RA-SDS mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Empf. Bohrhammer:
2 - 3
Bohrlochtiefe:
75 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | schockartige Lasten | vorwiegend ruhende Lasten
Basismaterial (Verbundmörtel):
Vinylester
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | VOC | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Min. Verankerungstiefe:
60 mm
Passend zu:
FHB II-A S M 10 x 60
Verankerungstiefe:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
Gebindeart (Verbundmörtel):
Patronensystem
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
135.70 GRM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,704*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2544*
€ 3,87274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,314*
€ 2,75366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,214*
€ 2,63466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,134*
€ 2,53946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,044*
€ 2,43236
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,704*
€ 2,02776
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.