Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Express-Anker EXA 6/40 gvz


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-097731
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097731
EAN/GTIN:
     4006209977316
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Express-Anker
Der fischer Bolzenanker EXA ist ein besonders montagefreundlicher Stahlanker für Befestigungen in ungerissenem Beton. Die zwei Spreizclips vergrößern den Spreizbereich und reduzieren den Anzugsschlupf. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Befestigungen von Geländern, Konsolen und Kabeltrassen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
100 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Gewindemaß (mm):
6 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6 x 17 mm | M6
Installationsdrehmoment:
10 N·m
Max. Dicke des Anbauteils:
40 mm
Min. Achsabstand:
40 mm
Min. Bauteildicke:
100 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
100 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
60 mm
Min. Randabstand:
40 mm
Min. Verankerungstiefe:
44 mm
Schlüsselweite:
10 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
12 x 1,6 mm
Verankerungstiefe:
100 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2089.80 GRM
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7808*
  
Preis gilt ab 50.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7808* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,0149*
€ 1,20773
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,9949*
€ 1,18393
pro Box
ab 300 Boxen
€ 0,9608*
€ 1,14335
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8908*
€ 1,06005
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,8608*
€ 1,02435
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,7808*
€ 0,92915
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.