Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II 8/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-094879
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094879
EAN/GTIN:
     4006209948798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
165 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Gewindemaß (mm):
8 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
100 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ICC - ES Zulassung | Brandschutz-Klassifizierung | Seismik | VDS Anerkennung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8 x 128 mm | M8
Installationsdrehmoment:
20 N·m
Kopfprägung:
P
Max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
100 / 110 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
155 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
65 mm
Min. Verankerungstiefe:
45 mm
Max. Anbauteildicke (reduziert):
110 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
100 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Seismic-Zulassung:
C1
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
35 mm
Verankerungstiefe (standard):
45 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
45 / 35 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1470.00 GRM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,7775*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,0575*
€ 45,28843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,6275*
€ 44,77673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,6775*
€ 42,45623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,4975*
€ 41,05203
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,5375*
€ 39,90963
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,7775*
€ 34,24523
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.