Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II 8/10 GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7051-10049419
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094872
EAN/GTIN:
     4006209948729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II GS mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II GS kann dank der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
75 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Gewindemaß (mm):
8 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
10 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Seismik | VDS Anerkennung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8 x 38 mm | M8
Installationsdrehmoment:
20 N·m
Kopfprägung:
B
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
10 / 20 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
65 mm
Min. Verankerungstiefe:
45 mm
Max. Anbauteildicke (reduziert):
20 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
10 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Seismic-Zulassung:
C1
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
22 x 2,5 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
35 mm
Verankerungstiefe (standard):
45 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
45 / 35 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1762.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6747*
€ 0,9047*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8089*
€ 1,1689*
50
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,9041*
€ 1,1941*
4 Tage
423
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,94*
€ 1,25*
6 Tage
250
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,998*
€ 1,318*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9047*
€ 1,07659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8847*
€ 1,05279
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8347*
€ 0,99329
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6747*
€ 0,80289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.