Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond dynamic FHB-A dyn 16x125/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258192
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     092020
EAN/GTIN:
     4006209920206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange
Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB verarbeitet. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Der Injektionsmörtel FIS HB schließt beim Setzvorgang den Ringspalt im Anbauteil und garantiert eine optimale Lastverteilung. Dadurch können dynamische Schwell- und Wechsellasten aufgenommen werden. Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn ist ideal geeignet, um im Innenbereich Führungsschienen von Aufzügen, Industrieroboter oder Portal- und Deckenlaufkräne zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrtiefe durch Anbauteil:
155 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Bohrlochdurchm. im Anbauteil:
19 mm
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich | vorwiegend nicht ruhende (dynamische) Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
16 mm
Gewinde:
M16
Länge:
190 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
155 mm
Min. / max. Nutzlänge:
10 - 25 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Skalenteile Mörtel:
9
Verankerungstiefe:
125 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB-A dyn
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3724.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7 Tage
270
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,0469*
€ 14,4569*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 14,93*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,284*
€ 17,204*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 14,5121*
€ 17,3821*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,9169*
€ 17,8269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,4569*
€ 17,20371
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,0769*
€ 16,75151
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,0469*
€ 14,33581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 144,569* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.