Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M24x290 R


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-172297
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090461
EAN/GTIN:
     4006209904619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstangen m24
fischer ankerstange
ankerstange m24
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus Ankerstange aus nicht rostendem Stahl in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen im Freien und Feuchträumen ohne agressive Bedingungen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
28 mm
Gewindemaß (mm):
24 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M24
Länge:
290 mm
Max. Verankerungstiefe:
260 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
65 / 20 / - mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Min. Verankerungstiefe:
192 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
75 mm
Profi / DIY:
Profi
ETA dyn:
Ja
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
5014.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 27,4814*
€ 32,9014*
2 Tage
22
5
pro Box
€ 7,99*
ab € 27,5371*
€ 32,9471*
3 Tage
550
5
pro Box
€ 6,40*
ab € 29,492*
€ 35,322*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 33,0758*
€ 42,9075*
5
pro Box
Frei Haus
ab € 38,281*
€ 44,571*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 32,9014*
€ 39,15267
pro Box
ab 10 Boxen
€ 32,3514*
€ 38,49817
pro Box
ab 25 Boxen
€ 30,2414*
€ 35,98727
pro Box
ab 50 Boxen
€ 29,2914*
€ 34,85677
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 27,4814*
€ 32,70287
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 27,4814* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 164,507* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.