Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanker TA M10 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-90251
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090251
EAN/GTIN:
     4006209902516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
Spreizdübel
schwerlastanker fischer m10
Der fischer Schwerlastanker TA M-S ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Vorsteckmontage. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Kunststoffkappe schützt das Gewinde vor Verschmutzung. Dieses bleibt dadurch gängig. Der Schwerlastanker ist ideal für die Befestigung von Absturzsicherungen, Anlagen und Maschinen in ungerissenem Beton.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
69 mm
Bohrernenndurchmesser:
15 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
20 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Max. Dicke des Anbauteils:
20 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Schraubenabmessung:
M10 x 90 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe:
55 mm
Profi / DIY:
Profi
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung (etim):
Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
2346.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
376
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,04*
€ 7,04*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,8372*
€ 7,1872*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,85957*
€ 7,20957*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,0415*
€ 7,4215*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,0533*
€ 7,4333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 176,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.