Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Befestigung S 8 RD 80 K (2).


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-082662
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     082662
EAN/GTIN:
     4006209826621
Suchbegriffe:
Spreizdübel
WC-Befestigungen
Befestigung Waschtisch
Sanitärbefestigung
Das fischer Befestigungsset WC S 8 RD 80 K beinhaltet alle Elemente zur sicheren Befestigung von Stand-WCs: 2 fischer Spreizdübel 8 RD 60 aus hochwertigem Nylon, 2 Schrauben aus nicht rostendem Stahl 6 x 85 mit Sechskantkopf und jeweils 2 weiße und chromfarbene Abdeckkappen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
80 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Anwendung:
Bidet | WC
Baustoff:
Vollbaustoff | Lochbaustoff | Beton
Befestigung in:
Boden
Montageart:
Durchsteckmontage
Richtung:
vertikal
Max. Dicke des Anbauteils:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Schraubenabmessung:
6,0 x 85 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
6,0 x 85 mm
Profi / DIY:
DIY
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x Dübel S 8 RD 80,<br />2 x Schraube 6,0 x 80 DIN 571,<br />2 x Abdeckkappe weiß,<br />2 x Abdeckkappe chrom
net_weight:
44.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.