Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschraube GS 10x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-080929
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080929
EAN/GTIN:
     4006209809297
Suchbegriffe:
Gerüstösen
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Die fischer Ösenschraube GS 10 ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die maximale Tragfähigkeit erreicht die Universal-Ösenschraube mit den empfohlenen fischer Spezialdübeln. Der fischer Dübel SX Plus 12 ist zusammen mit der Ösenschraube für die Verankerung in Vollbaustoffen wie Beton, Kalksand-Vollstein oder Vollziegel geeignet. Der fischer Dübel S 14 H R ist in Kombination mit der Ösenschraube für alle Lochbaustoffe zu empfehlen. Die fischer Ösenschraube GS ist ideal, um Seile, Ketten oder Wäscheleinen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Augen-Ø:
30 mm
Einschraubtiefe:
70 mm
Anwendung:
Wäscheleinen | Rankgerüste | Leuchten | Blumenampeln | Seile | Ketten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke der nichttragenden Schicht:
110 / 70 mm
Passend zu:
S 14 H R, SX Plus 12
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaftlänge:
160 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Teilgewinde
Antrieb:
ohne
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3223.00 GRM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,7083*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6183*
€ 3,11578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3383*
€ 2,78258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2675*
€ 2,69833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1675*
€ 2,57933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0875*
€ 2,48413
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7083*
€ 2,03288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.