Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube SKS 8x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0043346
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079713
EAN/GTIN:
     4006209797136
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Die fischer Sechskantschraube SKS ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8 mm | M8
Länge:
30 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Vollgewinde
Antrieb:
Sechskant
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1518.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,16821*
€ 0,22821*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1617*
€ 0,2303*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,17*
€ 0,2308*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1922*
€ 0,2622*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2045*
€ 0,2745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,22821*
€ 0,27157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20821*
€ 0,24777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19821*
€ 0,23587
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16821*
€ 0,20017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,821* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.