Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62079713 Herst.-Nr.: 79713 EAN/GTIN: 4006209797136 |
| |
|
| | |
| Vorteile: Gewindegeometrie erleichtert Eindrehen.Angeformter Sechskantkopf erleichtert Eindrehen. Weitere Informationen: | | Typ: | SKS | Material: | Stahl galvanisch verzinkt 8.8 | Güte: | 8.8 | Beschichtung: | vz | Länge l: | 30 mm | Kraftangriff: | 13 mm | Gewinde A: | M 8 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,17* | € 0,2208* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 13,59* | € 18,27* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 16,051* | € 21,501* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 18,41* | € 24,55* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 19,70* | € 26,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,197* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|