Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück RD M10 / M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079692
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079692
EAN/GTIN:
     4006209796924
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Das fischer Reduzierstück RD M10 / M8 ist ein Montageelement, um den Durchmesser einer Aufnahme von M10 auf M8 zu reduzieren. Die Reduziermuffe ist aus hochwertigem Stahl mit der Werkstoffnummer 1.0718 gefertigt und galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Außengewinde:
M8
Gewindereduzierung:
M10 / M8
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M10
Länge:
23 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Werkstoff:
9SMnPb28k (Werkstoff-Nr. 1.0718) nach DIN EN 10087
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
604.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8874*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3461*
€ 1,60186
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,2362*
€ 1,47108
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1574*
€ 1,37731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1274*
€ 1,34161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0774*
€ 1,28211
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8874*
€ 1,05601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.