Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube STST 10x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55945247
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077689
EAN/GTIN:
     4006209776896
Suchbegriffe:
Schraubanker
Stockschraube
stockschrauben m10x60
stockschrauben m10
Die hochwertige fischer Stockschraube ermöglicht die Installation von Schellen an die Wand. Der TX-Antrieb oder der integrierte Sechskant dienen als Antrieb zur Befestigung im Dübel oder in einer Holzkonstruktion.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Antrieb:
TX25 | Innenstern TX
Werkstoff (ETIM):
Stahl
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Länge:
60 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 8 µm
Werkstoff:
Stahl 4.8
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Doppelgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2219.10 GRM
Weitere Suchbegriffe: stockschraube
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2091*
€ 0,2791*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,21341*
€ 0,28341*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,216*
€ 0,2868*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2227*
€ 0,2927*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2051*
€ 0,3051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.