Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube STS 8x100 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-171857
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077643
EAN/GTIN:
     4006209776438
Suchbegriffe:
Schraubanker
Stockschraube
stockschrauben m8x100
stockschrauben m8
Die hochwertige fischer Stockschraube ermöglicht die Installation von Schellen an die Wand.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Lastniveau:
Leicht
Material:
A2
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Länge:
100 mm
Schlüsselweite:
6 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeverteilung:
Doppelgewinde
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Stockschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2495.60 GRM
Weitere Suchbegriffe: stockschraube
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,5462*
€ 1,8862*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,8439*
€ 2,2339*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,891*
€ 2,291*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9924*
€ 2,3924*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,1038*
€ 2,5338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8862*
€ 2,24458
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5462*
€ 1,83998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 188,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.