Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinderohr G 1/2" - 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-064093
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     064093
EAN/GTIN:
     4006209640937
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Gewindestange
gewinderohr stahl
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Gewinde:
1/2" | 1/2 in
Länge:
2.000 mm
Produktlinie:
TRS
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Produkttyp:
Gewindestange
Ausführung:
Mit Außengewinde
Umgebung:
Innenbereich
Werkstoff:
Stahl S235 JR (Werkstoff-Nr. 1.0037) nach DIN EN 10025
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
20000.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: gewinderohr, gewindestange fischer, Ankerstange, Inektionsankerstange, Injektions-Ankerstange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,7213*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,7213*
€ 36,55835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,6013*
€ 36,41555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,6313*
€ 35,26125
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,9213*
€ 34,41635
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 26,7713*
€ 31,85785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.