Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1259704 Herst.-Nr.: 062412 EAN/GTIN: 4006209624128 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Langschaftdübel SXRL-T ist mit der fischer Senkkopfschraube mit TX40-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet. Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX40 | Innenstern TX | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm | Dübellänge: | 140 mm | Geeignet für Gasbeton: | Ja | Farbe: | grau | Ausführung: | mit Schraube | mit Rand und Schraube | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | Nylon | Zulassung / Bewertung: | Porenbeton | Mauerwerk | Beton | Max. Dicke des Anbauteils: | 65 mm | Min. Bohrlochtiefe: | 145 mm | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 150 mm | Min. Verankerungstiefe: | 70 mm | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm: | 90 mm | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm: | 70 mm | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm: | 50 mm | Profi / DIY: | DIY | Geeignet für Beton: | Ja | Geeignet für Kalksandstein: | Ja | Geeignet für Porenbeton: | Ja | Geeignet für Spanplatte: | Nein | Geeignet für Naturstein: | Ja | Geeignet für Vollziegel: | Ja | Geeignet für Hochlochziegel: | Ja | Vorsteckmontage: | Nein | Durchsteckmontage: | Ja | Abstandsmontage: | Nein | Kopfform: | Senkkopf | Werkstoffgüte: | Nylon | Geeignet für Gipskarton: | Nein | Produkt-Hauptkategorie: | Kunststoff | Produktlinie: | SXRL | Ausführung (etim): | Universaldübel | Mit Schraube: | Ja | Mit Rand: | Ja | Oberflächenschutz: | sonstige | Geeignet für Sechskant-Holzschraube: | Ja | Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: | Nein | Werkstoff (etim): | Kunststoff | Produkttyp: | Langschaftdübel | ETA-Zulassung: | Ja | DIBT-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 4 C62 | Inhalt: | 4 x Langschaftdübel SXRL 10 x 140 T,<br />4 x Sicherheitsschraube 7,0 x 147 TX40 | net_weight: | 188.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,56* | € 4,98* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,70* | € 5,34* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 3,94* | € 5,37* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,91* | € 5,62* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 4,53* | € 5,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|