Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Innengewindea. FZA 22x125 M12 I A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-060770
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060770
EAN/GTIN:
     4006209607701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Innengewindeanker
Der fischer ZYKON-Innengewindeanker FZA-I ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Innengewindeanker FZA-I ist ideal, um Stahlkonstruktionen, Treppen und temporäre Befestigungen im Außenbereich in gerissenem Beton zu verankern.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
80 mm
Bohrernenndurchmesser:
22 mm
Gewindemaß (mm):
12 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
VDS Anerkennung | FM (Factory Mutual) | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M12
Max. Einschraubtiefe:
25 mm
Min. Einschraubtiefe:
15 mm
Verankerungstiefe:
125 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
22 x 125
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZE 22 plus
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
sonstige
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Ausführung:
Mit Innengewinde
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Ja
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3407.20 GRM
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,7719*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,4719*
€ 60,06156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,1919*
€ 57,34836
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,7719*
€ 53,27856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.