Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Innengewindeanker FZA 14x60 M8 I


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-060760
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060760
EAN/GTIN:
     4006209607602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Innengewindeanker
Der fischer ZYKON-Innengewindeanker FZA-I ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Innengewindeanker FZA-I ist ideal, um Stahlkonstruktionen, Deckeninstallationen und Konsolen im Innenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
50 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Gewindemaß (mm):
8 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
VDS Anerkennung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M8
Max. Einschraubtiefe:
17 mm
Min. Einschraubtiefe:
11 mm
Verankerungstiefe:
60 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
14 x 60
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZE 14 plus
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
sonstige
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Ausführung:
Mit Innengewinde
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Ja
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1336.00 GRM
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,424*
  
Preis gilt ab 10.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,436* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 5,306*
€ 6,31414
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 5,256*
€ 6,25464
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,976*
€ 5,92144
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,846*
€ 5,76674
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 4,424*
€ 5,26456
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.