Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TherMax 16/170 M12 (20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7051-10047948
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     051293
EAN/GTIN:
     4006209512937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Ankerstange
Gewindestange
Schraubanker
Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Das System besteht aus einer speziellen Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl mit einem glasfaserverstärkten Konus, Gewindestiften und Ankerhülsen für die Befestigung in Lochstein. In Kombination mit den fischer Hochleistungsmörteln FIS EM Plus, FIS V, FIS SB und FIS Green ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Ankerstange wird in der Ankerhülse mit einem Injektionsmörtel im Baustoff verankert. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke und nimmt den Gewindestift aus nicht rostendem Stahl für die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Dicke der Wärmedämmung:
60 - 295 mm
Dübellänge:
375 mm
Gewindemaß (mm):
12 mm
Anwendung:
Französische Balkongeländer | Satelliten-Anlagen | Konsolen | Vordächer | Markisen | thermisch getrennte Befestigung
Baustoff:
Kalksandlochstein KSL | Vollziegel | Hochlochziegel | Beton
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Zulassung / Bewertung:
Gerissener Beton (ETA Option 1)
Gewinde:
M12
Länge:
360 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Gewindeende
Mit Dübel:
Nein
mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Mit Abdeckkappe:
Nein
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
Inhalt:
20 x TherMax M16,<br />20 x Siebhülsen 20 x 200,<br />5 x Bit,<br />5 x Fräsklingen,<br />5 x Verlängerungsschläuche für Auspressspitze,<br />5 x Montageanleitungen
net_weight:
11617.00 GRM
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,72*
€ 16,53*
3 Tage
1000
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,9263*
€ 17,9563*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,01*
€ 18,72*
2 Tage
258
20
pro Satz
Frei Haus
ab € 16,956*
€ 18,966*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,9445*
€ 20,1645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 330,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.