Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengewindeanker RG 18x125 M12 I R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010164
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050567
EAN/GTIN:
     4006209505670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innengewindeanker
fischer innengewindeanker m12
innengewindeanker fischer
innengewindeanker m12
Der fischer Innengewindeanker RG M I wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der Innengewindeanker ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die RG M I mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird der Innengewindeanker von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Borhloch geschoben. Die verschiedenen Mörtel verkleben den RG M I vollflächig mit der Bohrlochwand. Der Innengewindeanker kann oberflächenbündig demontiert werden und ist vor allem für temporäre Befestigungen, beispielsweise von Maschinen, im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
20 mm
Bohrtiefe = Setztiefe:
125 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich
Baustoff:
gerissener Beton
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Für Bürste:
BS 20
Gewinde:
M12
Innengewinde:
M12
Länge:
125 mm
Max. Einschraubtiefe:
26 mm
Min. Einschraubtiefe:
12 mm
Min. Verankerungstiefe:
125 mm
Passend zu:
539800 RM II 16
Skalenteile Mörtel:
6
Zur Verwendung mit:
FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS VL, FIS Green, FIS V Zero, RSB, RM II
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Innengewinde
Ausführung:
Mit Innengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2321.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,6755*
€ 16,6063*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 90,032*
€ 109,962*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 109,581*
€ 131,951*
4 Tage
250
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 109,59*
€ 133,05*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 126,656*
€ 169,063*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,6063*
€ 19,7615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,6562*
€ 18,63088
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,6561*
€ 18,63076
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,656*
€ 18,63064
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,6559*
€ 18,63052
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,6558*
€ 18,6304
pro Stück
ab 70 Stück
€ 15,6557*
€ 18,63028
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,6556*
€ 18,63016
pro Stück
ab 90 Stück
€ 15,6555*
€ 18,63005
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,6755*
€ 16,27385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 166,063* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.