Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengewindeanker RG 16x90 M10 I R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010163
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050566
EAN/GTIN:
     4006209505663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innengewindeanker
innengewindeanker m10 16x90mm
innengewindeanker fischer
innengewindeanker m10
Der fischer Innengewindeanker RG M I wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der Innengewindeanker ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die RG M I mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird der Innengewindeanker von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Borhloch geschoben. Die verschiedenen Mörtel verkleben den RG M I vollflächig mit der Bohrlochwand. Der Innengewindeanker kann oberflächenbündig demontiert werden und ist vor allem für temporäre Befestigungen, beispielsweise von Maschinen, im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Bohrtiefe = Setztiefe:
90 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich
Baustoff:
gerissener Beton
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Für Bürste:
BS 12
Gewinde:
M10
Innengewinde:
M10
Länge:
90 mm
Max. Einschraubtiefe:
23 mm
Min. Einschraubtiefe:
10 mm
Min. Verankerungstiefe:
90 mm
Passend zu:
539798 RM II 12
Skalenteile Mörtel:
4
Zur Verwendung mit:
FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS VL, FIS Green, FIS V Zero, RSB, RM II
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Innengewinde
Ausführung:
Mit Innengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1258.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,6659*
€ 14,2567*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 76,339*
€ 94,119*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 92,65*
€ 113,31*
4 Tage
220
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 93,07*
€ 114,24*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,013*
€ 116,503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,2567*
€ 16,96547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,7766*
€ 16,39415
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,7765*
€ 16,39404
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,7764*
€ 16,39392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,7763*
€ 16,3938
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,7762*
€ 16,39368
pro Stück
ab 70 Stück
€ 13,7761*
€ 16,39356
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,776*
€ 16,39344
pro Stück
ab 90 Stück
€ 13,7759*
€ 16,39332
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,6659*
€ 13,88242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,567* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.