Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengewindeanker RG 22x160 M16 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010161
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050563
EAN/GTIN:
     4006209505632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innengewindeanker
Schraubanker
innengewindeanker fischer
innengewindeanker m16
Der fischer Innengewindeanker RG M I wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der Innengewindeanker ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die RG M I mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird der Innengewindeanker von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Borhloch geschoben. Die verschiedenen Mörtel verkleben den RG M I vollflächig mit der Bohrlochwand. Der Innengewindeanker kann oberflächenbündig demontiert werden und ist vor allem für temporäre Befestigungen, beispielsweise von Maschinen, im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
24 mm
Bohrtiefe = Setztiefe:
160 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Für Bürste:
BS 24
Gewinde:
M16
Innengewinde:
M16
Länge:
160 mm
Max. Einschraubtiefe:
35 mm
Min. Einschraubtiefe:
16 mm
Min. Verankerungstiefe:
160 mm
Passend zu:
539801 RM II 16 E
Skalenteile Mörtel:
8
Zur Verwendung mit:
FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS VL, FIS Green, FIS V Zero, RSB, RM II
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Innengewinde
Ausführung:
Mit Innengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
2250.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: innengewindeanker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,8511*
€ 7,6819*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,0855*
€ 25,4355*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 22,79*
€ 30,11*
3 Tage
150
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 23,39*
€ 30,76*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,9735*
€ 38,8905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,6819*
€ 9,14146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4718*
€ 8,89144
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,4717*
€ 8,89132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1516*
€ 8,5104
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,1515*
€ 8,51029
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,1514*
€ 8,51017
pro Stück
ab 35 Stück
€ 7,1513*
€ 8,51005
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,1512*
€ 8,50993
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,1511*
€ 8,50981
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8511*
€ 6,96281
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,4095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.