Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injekt.Gewindeanker FIS GS M10x165 B (8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-044587
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044587
EAN/GTIN:
     4006209445877
Suchbegriffe:
Gewinde-Anker
Gewindeanker
Gewindestange
gewindeanker fischer
Die fischer Gewindestange FIS GS ist eine wirtschaftliche Systemkomponente ohne Zulassung für den Einsatz mit fischer Injektionsmörteln. Die Gewindestangen aus galvanisch verzinktem Stahl ermöglichen je nach eingesetztem Injektionsmörtel vielfältige Anwendungen in unterschiedlichen Baustoffen. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung im Innenbereich, für die keine Zulassung relevant ist.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Gewindemaß in mm:
10 mm
Gewinde:
M10
Länge:
165 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FIS GS
Produkttyp:
Ankerstange
Ausführung:
Mit Außengewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
8 C62
Inhalt:
8 x Injektions-Gewindestange FIS GS M10 x 165 B<br />4 x Mutter<br />4 xScheibe
net_weight:
754.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: gewindeanker, gewindestange m10
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.