Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzdübel DIPK 8/80-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7051-10047499
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     041868
EAN/GTIN:
     4006209418680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Der fischer Schlagdübel DIPK 8 besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem glasfaserverstärkten Kunststoffnagel. Der DIPK 8 wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Bei der Verwendung in Vollbaustoffen ist der GFK-Nagel an der verjüngten Sollbruchstelle zu kürzen. Der fischer Schlagdübel DIPK 8 ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 120 mm Dicke wie Polystyrolplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und PU-Hartschaumplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
130 mm
Baustoff:
Hochlochziegel | Kalksandvoll- und blockstein KS | MZ3 | Kalksandlochstein KSL | Beton
Montageart:
Schlagdübel
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Nutzlänge:
100 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
140 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Nutzlänge:
80 - 100 mm
Stiftlänge:
137 mm
Teller-Ø:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
2217.90 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3934*
€ 0,5134*
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,37*
€ 0,5178*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4221*
€ 0,5521*
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4549*
€ 0,5949*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,508*
€ 0,658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5134*
€ 0,61095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4734*
€ 0,56335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4534*
€ 0,53955
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3934*
€ 0,46815
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 102,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.