Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 8/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7051-10047299
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040783
EAN/GTIN:
     4006209407837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
160 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Gewindemaß (mm):
8 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
100 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8 x 129 mm | M8
Installationsdrehmoment:
15 N·m
Kopfprägung:
P
Max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
100 / 110 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
156 mm
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
40 / 30 mm
Verankerungstiefe:
40 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1144.00 GRM
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,9452*
€ 1,2952*
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9033*
€ 1,3714*
2 Tage
320
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,004*
€ 1,374*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9311*
€ 1,4115*
3 Tage
1000
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0747*
€ 1,4747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,2952*
€ 1,54129
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1752*
€ 1,39849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1452*
€ 1,36279
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1152*
€ 1,32709
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9452*
€ 1,12479
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 25,904* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.