Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsmuffe VM M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95929015
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     020971
EAN/GTIN:
     4006209209714
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m12
verbindungsmutter
fischer Verlängerungsmuffe zur Verbindung von Gewindestangen. Mit Außensechskant für gängige Schlüsselweiten.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M12
Länge:
40 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
13,00 kN
Schlüsselweite:
17 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Werkstoff:
9SMnPb28k (Werkstoff-Nr. 1.0718) nach DIN EN 10087
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
4487.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6109*
€ 0,7709*
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,6183*
€ 0,7783*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6456*
€ 0,8056*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5996*
€ 0,8796*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,7092*
€ 0,8892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7709*
€ 0,91737
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7409*
€ 0,88167
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6109*
€ 0,72697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.