Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattendübel PD 10 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-015936
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     015936
EAN/GTIN:
     4006209159361
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Nylondübel
Polyamiddübel
Plattendübel
Der fischer Plattendübel PD ist ein Spreizdübel für Befestigungen in Gipskarton-, Gipsfaser- und Holzbaustoffplatten. Der Dübel aus hochwertigem Nylon wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Spanplattenschraube wird der Konus in die Hülse gezogen und der Dübel spreizt im Baustoff auf. Dadurch kann der PD auch bei einer geringen Hohlraumtiefe sicher gesetzt werden. Der fischer Plattendübel PD ist ideal, um Handtuchhalter, Gardinenschienen und leichte Spiegelschränke zu befestigen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
28 mm
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
30 mm
Min. Plattendicke:
7 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
5,0 x 40 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Nein
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Nein
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
PD
Ausführung (etim):
Gipskartondübel
Mit Schraube:
Ja
Mit Rand:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
Nylon
Material Schraube:
galvanisch verzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
283.00 GRM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,27*
€ 33,6413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,91*
€ 33,2129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,43*
€ 30,2617
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,20*
€ 25,228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.