Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsmuffe VM M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85946384
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     014319
EAN/GTIN:
     4006209143193
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m6
verbindungsmutter
fischer Verlängerungsmuffe zur Verbindung von Gewindestangen. Mit Außensechskant für gängige Schlüsselweiten.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
Leicht
Gewinde:
M6
Länge:
25 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
6 kN
Schlüsselweite:
10 mm
Profi / DIY:
Profi
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Produktlinie:
VM
Produkttyp:
Verlängerungsmuffe
Werkstoff:
Stahl C8C (1.0213)
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1181.00 GRM
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2391*
€ 0,3191*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2417*
€ 0,3264*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2703*
€ 0,3603*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2324*
€ 0,364*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,2794*
€ 0,3694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.