Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEWEGL. FÜHRUNG KM12KS, LÄNGE: 10M HERKULES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5752-800526
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     800526
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegliche Führung Auffanggerät
bewegliche führung auffanggerät

HERKULES - mitlaufendes Auffangsystem und mobiles horizonaltes Seilsystem

Beschreibung:

Zusätzlich zu den klassischen Anwendungen eines mitlaufenden Auffangsystems (wie FOSSY, LORY, EDGER) kann das HERKULES auch zwischen zwei Anschlagpunkten gespannt und somit als mobiles horizontales Seilsystem verwendet werden. Dieses zusätzliche Feature steigert die Arbeitseffizienz, weil größere Arbeitsbereiche abgesichert werden können. Das HERKULES System eignet sich durch seine einfache Ausführung speziell für kurzfristige Tätigkeiten bei denen schnell und flexibel eine benutzerfreundliche Anschlageinrichtung benötigt wird.

Ausstattung:

  • 12 mm Kernmantelseil mit Schutzschlauch
  • Auffanggerät HERKULES Bandfalldämpfer mit textiler Hülle und BSK Schraubkarabiner
  • AHK Einhandkarabiner
  • Abnehmbare Nahtschutzhülse an beiden Enden

Technische Daten:

  • Norm: EN 358, EN 353-2, EN 795B, CEN/TS 16415 TYP C
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Material: 12 mm Kernmantelseil
  • Farbe: orange / schwarz
  • Kunststoff: PA Polyamid
  • Beschläge: Aluminium, Stahl
  • Länge: 10 m
  • Temperatur: - 35 °C bis 40 °C

Mobiles horizontales Seilsystem:

  • Norm: EN 795B, CEN/TS 16415 TYP C
  • max. Anzahl der Benutzer: 2 (max. 1 pro Spannfeld)
  • max. Feldbreite: 12 m
  • min. Feldbreite: 4 m
  • max. Seilauslenkung: 2 m
Weitere Suchbegriffe: Bewegliche Führung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.