Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBINDUNGSMITTEL VARIO 1,5M HERKULES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5752-800522
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     800522
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
absturzsicherungs-verbindungselemen...

Herkules Vario

Beschreibung:

Stufenlos einstellbares Verbindungsmittel (Positionierer) aus KM-Seil.

Ausstattung:

  • 12 mm Kernmantelseil mit Schutzschlauch
  • Seilkürzer Herkules mit BSK Schraubkarabiner
  • AHK Einhandkarabiner
  • Abnehmbare Nahtschutzhülse an beiden Enden

Technische Daten:

  • Norm: EN 354, EN 358
  • Gewicht: 0,88 kg
  • Material: 12 mm Kernmantelseil
  • Farbe: orange / schwarz
  • Kunststoff: PA Polyamid
  • Beschläge: Aluminium, Stahl
  • Länge: 1,5 m
  • Temperatur: - 35 °C bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: verbindungsmittel für absturzsicherung, Bewegliche Führung, Selbstrettung, Absturz, Retten, Haltegurt, Auffanggurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,486*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,486*
€ 148,138
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,816*
€ 146,151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,866*
€ 140,261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,456*
€ 135,013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,486*
€ 116,008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.