Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBINDUNGSMITTEL BAND FIX 1,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5752-476224
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     476224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
absturzsicherungs-verbindungselemen...

Lanyard Tape

Beschreibung:

Einfach Verbindungsmittel aus Gurtband. Mit fixer oder variabler Länge erhältlich.

Ausstattung:

  • 25 mm Gurtband mit Endvernähung
  • Oberes Ende: AHK Einhandkarabiner
  • Unteres Ende: Schlaufe

Technische Daten:

  • Norm: EN 354
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Material: 25 mm Gurtband
  • Farbe: Orange
  • Kunststoff: PES Polyester
  • Beschläge: Aluminium
  • Länge: 1,5 m
  • Temperatur: - 35 °C bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: verbindungsmittel für absturzsicherung, Gurtband, Verbindungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.