Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBINDUNGSMITTEL BAND FIX 0,5M - AHK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5752-476223
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     476223
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
verbindungsmittel für absturzsicher...

Lanyard Tape

Beschreibung:

Einfach Verbindungsmittel aus Gurtband. Mit fixer oder variabler Länge erhältlich.

Ausstattung:

  • 25 mm Gurtband mit Endvernähung
  • Oberes Ende: AHK Einhandkarabiner
  • Unteres Ende: Schlaufe

Technische Daten:

  • Norm: EN 354
  • Gewicht: 0,28 kg
  • Material: 25 mm Gurtband
  • Farbe: Orange
  • Kunststoff: PES Polyester
  • Beschläge: Aluminium
  • Länge: 0,5 m
  • Temperatur: - 35 °C bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Gurtband, Verbindungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.