Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBINDUNGSMITTEL KM12 FIX 1,5M AHK/SCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5752-409086
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     409086
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
absturzsicherungs-verbindungselemen...

Lanyard Rope

Beschreibung:

Einfach Verbindungsmittel aus Kernmantelseil. Mit fixer oder variabler Länge erhältlich.

Ausstattung:

  • Kernmantelseil mit Schutzschlauch und Endvernähungen
  • Oberes Ende: AHK Einhandkarabiner
  • Unteres Ende: Schlaufe
  • Abnehmbare Nahtschutzhülse an beiden Enden

Technische Daten:

  • Norm: EN 354
  • Gewicht: 0,49 kg
  • Material: 12 mm Kernmantelseil
  • Farbe: orange / schwarz
  • Kunststoff: PA Polyamid
  • Beschläge: Aluminium
  • Länge: 1,5 m
  • Temperatur: - 35 °C bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: verbindungsmittel für absturzsicherung, Seilband, Verbindungsmittel, Kernmantelseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,057*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,137*
€ 58,473
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,467*
€ 57,676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,827*
€ 55,724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,837*
€ 54,546
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,077*
€ 52,452
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,057*
€ 44,098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.