Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEWEGL. FÜHRUNG KM11, LÄNGE: 30M mit 2x mitlauf. Knoten *FOSSY"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5752-402198
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     402198
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegliche Führung Auffanggerät
bewegliche führung auffanggerät

Beschreibung:

FOSSY ist ein Klemmknotensystem, welches als Rückhalte- bzw. mitlaufendes Auffangsystem verwendet werden kann. Auf dem KM-Seil ist ein Klemmknoten montiert und kann durch den Anwender durch Mitführen bewegt werden. Durch Hineinlehnen in das FOSSY-System kann ein Rückhaltesystem auf horizontalen Dachflächen erstellt werden. In der vertikalen Anwendung ist das FOSSY als Auffangsystem mit beweglicher Führung verwendbar. Der große Vorteil dieses Systems ist die textile Ausführung - dadurch werden z.B. zu montierende Photovoltaikpaneele oder Glasoberflächen nicht durch Metallteile beschädigt. Der Klemmknoten funktioniert in beiden Richtungen. Ein zusätzlicher Bandfalldämpfer ist nicht notwendig. Die Lieferung erfolgt ohne Karabiner. In einem Rückhaltesystem darf das FOSSY gleichzeitig von 2 Anwendern verwendet werden - in einem Auffangsystem darf das FOSSY nur von einem Anwender verwendet werden. Verwendung für max. 2 Personen.

Technische Daten:

  • Norm: EN 358, EN 353-2
  • Gewicht: 2,91 kg
  • Länge: 30 m
  • 2 mitlaufende Knoten
  • Temperatur: - 35 °C bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Rückhaltesystem, Auffangsystem, Absturzsicherung, Reepschnur, Prusikknoten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,112*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,682*
€ 335,202
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,812*
€ 329,406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,442*
€ 311,116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,062*
€ 297,574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,112*
€ 270,263
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.