Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANDFALLDÄMPFER AHK/Schlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5752-400706
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     400706
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandfalldämpfer
Fallbegrenzer
Falldämpfer
Falldämpferleine

Material:

PES / PA Gurtband mit abnehmbarer textiler Hülle, Endbeschläge aus Leichtmetall.

Konstruktion:

Länge des Bandfalldämpfers ohne Karabiner (Schlaufe / Schlaufe) ca. 20 cm beiderseits mit Kunststoffkauschen wahlweise:

  • Einhandkarabinerhaken (AHK) / Twistlock-Karabinerhaken (TWLK)
  • Einhandkarabinerhaken (AHK) / Schlaufe (inkl. Kausche) beiderseits mit Schlaufe (inkl. Kausche)
  • AHK-Drehwirbel / Schlaufe (inkl. Kausche)
  • AHK-Drehwirbel / Twistlock-Karabinerhaken (TWLK)
Verlängerung: Bandfalldämpfer können mit Verbindungsmittel "Band Fix-0,5 m" auf eine Gesamtlänge von ca. 1 m bzw. mit dem Verbindungsmittel "Fix 1,5 m" auf max. 2 m verlängert werden. = Auffangsystem (siehe Verbindungsmittel)

Funktion:

In Auffangsystemen nach EN 363 ist die Verwendung von Falldämpfern vorgeschrieben. Diese werden zwischen Anschlagpunkt und der zu sichernden Person in das System eingebaut - am besten direkt am Auffanggurt. Im Falle eines Sturzes wird der Fangstoß durch "Aufreißen" des Bandes gedämpft. Die Belastung für die Person und die Verankerung (Anschlagpunkt) wird dadurch deutlich reduziert. Beim Einsatz ist auf die durch Sturz mögliche Verlängerung des Bandfalldämpfers zu achten: Länge des Bandfalldämpfers + Aufreißlänge = max. mögliche Gesamtlänge! Der Anschlagpunkt sollte immer so hoch als möglich und die Verbindung zwischen Anschlagpunkt und Auffanggurt so kurz als möglich gewählt werden, um einen hohen Sturzfaktor zu verhindern. Wenn möglich den Anschlagpunkt nie übersteigen!

Weitere Suchbegriffe: Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 1m, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer haberkorn, Absturzsicherung, Dämpfer, Auffangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,375
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,43*
€ 74,292
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,92*
€ 68,925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,13*
€ 65,605
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,43*
€ 57,632
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.