Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANDSCHLINGE 0,80M - 22 kN Tube-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5752-400218
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     400218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschlinge
bandschlinge 80 cm
bandschlinge
bandschlinge haberkorn

Bandschlinge Tube-Standard

Funktion:

Bandschlingen werden um eine tragende Struktur gelegt um einen Anschlagpunkt zu schaffen.

Technische Daten:

  • Länge: 0,8 m
  • Umfang: 1,6 m
  • Material: PES-Schlauchband 25 mm
  • Mindestbruchkraft: 22 kN
  • Norm: EN 354, EN 566, EN 795B
  • Temperatur: - 35 °C bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Anschlagpunkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.