Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-6440462 Herst.-Nr.: 3005000100000 EAN/GTIN: 4052396015409 |
| |
|
| | |
| Für mehr Ordnung im Haushalt und Kleiderschrank: Transparente Aufbewahrungsboxen mit optionaler Belüftungsfunktion - Ideal zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen, Accessoires, Deko und Kleidung - Patentiertes Air Control System: Wahlweise dauerhafte Belüftung oder Staubschutz durch Rotation des Deckels um 180 Grad - Optimal für atmungsaktive Leder- oder Sportartikel - Sicheres Stapeln durch erhöhten Deckelrand, Leichtes Wiederfinden von verstauten Dingen durch Einsichtmöglichkeit von allen Seiten, Unterteile und Deckel ineinander nestbar, Montierte Boxen aufeinander stapelbar, Klick-Verschluss an Deckellaschen - Hergestellt in Europa - 10 Jahre Herstellergarantie, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Lieferumfang: 1 Aufbewahrungsboxen-Set 8-teilig, Bea, 30050, 3x 1,7 l (Maße: 19,5 x 16,5 x 8,5 cm), 2x 5,6 l (Maße: 33 x 19,5 x 12 cm), 3x 18l (Maße: 39 x 33,5 x 18 cm), Transparent |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 21,05* | € 29,95* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 22,61* | € 31,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 34,29* | € 46,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 8 Stück (ab € 2,63125* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|